Narzędzie wielofunkcyjne dla elektryków NexStrip®, Typ: 1

Nr art.: 729501 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 190 mm
do przewodów o przekroju (zaciskanie) 0,25 mm2 - 4 mm2
do przewodów o przekroju (cięcie i ściąganie izolacji) 0,03 mm2 - 10 mm2
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Numer producenta 12 72 190
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, z ergonomicznym uchwytem dwukomponentowym. Usuwanie izolacji z elastycznych i grubych przewodów 0,03–10 mm² (AWG 32 – 8). Regulacja dokładna umożliwia optymalne dopasowanie do specjalnych materiałów lub temperatur.
Szybkie, precyzyjne zaciskanie 4-kątne poszczególnych końcówek tulejkowych wg DIN 46228 część 1 + 4, od 0,25 do 4 mm². Samonastawne – możliwość szybkiej zmiany różnych rozmiarów. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.

Zaleta:

Przecinanie kabli i ściąganie izolacji oraz zaciskanie końcówek tulejkowych za pomocą jednego narzędzia, bez potrzeby pracochłonnej zmiany narzędzi.

Zastosowanie:

Do oprzewodowania urządzeń elektronicznych jak np. PLC (sterowniki programowalne), w instalacjach domowych lub w przyczepach kempingowych.

Część zamienna:

Ostrza zamienne dostępne pod 728714 wielk. 10, a ogranicznik długości pod 728715 wielk. 10.