Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, Typ: PZ4

Nr art.: 729440 PZ4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Oznaczenie producenta PZ 4
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Przekrój min., końcówki tulejkowe 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 4 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do końcówki tulejkowe
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Dostępna wymuszona blokada tak
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita 200 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729440 PZ4
EAN / GTIN 4008190090920
Numer producenta 9012500000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Zacisk równoległy (oprócz wielk. PZ16 i PZ50).