• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio per capicorda, Modello: PZ4

Codice art.: 729440 PZ4
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
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PZ 4
Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 4 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729440 PZ4
EAN / GTIN 4008190090920
Codice del produttore 9012500000
Produttore/persona responsabile Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo (escluse Dim. PZ16 e PZ50).