{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Oznaczenie producenta | PZ 6 Roto | |
| Napęd | ręcznie | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,14 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 6 mm2 | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada; Szczęki obrotowe | |
| dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729440 6ROTO | |
| EAN / GTIN | 4008190406615 | |
| Numer producenta | 9014350000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |