Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica PZ4

Artikl br.: 729440 PZ4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PZ 4
ukupna duljina 200 mm
za presjek vodova 0,5 mm2 - 4 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729440 PZ4
EAN / GTIN 4008190090920
Broj proizvođača 9012500000

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Paralelno stezanje (osim vel. PZ16 i PZ50).
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu