{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czerwony | |
| Oznaczenie producenta | PZ 16 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Przekrój min., końcówki tulejkowe | 6 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 16 mm2 | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| Dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729440 PZ16 | |
| EAN / GTIN | 4008190035440 | |
| Numer producenta | 9012600000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |