Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728750 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 018 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt ostrzy Pryzma skrawająca
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
ze sprężyną rozwierającą tak
ze śrubą do regulacji na przekrój kabla tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728750 160
EAN / GTIN 4003773021933
Numer producenta 11 06 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego.
Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
szczęki chromowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.