Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728750 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
455 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie ręcznie
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 160 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Położenie szczęk odsadzone
Wykonanie szczęk W kształcie pryzmy
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Bez luzu; Pełna izolacja
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728750 160
EAN / GTIN 4003773021933
Numer producenta 11 06 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego.
Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
szczęki chromowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.