Striptang, verchroomd VDE-isolatie, totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 728750 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
967 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Snijkantvorm Snijkantprisma
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
met openingsveer ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728750 160
EAN/GTIN 4003773021933
Nummer fabrikant 11 06 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-⌀). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.
Grepen met meercomponenten-bekleding, geïsoleerd tot 1000V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tang verchroomd.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.