{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nastawienie | ręcznie | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane; W kształcie pryzmy | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia; Bez luzu; Śruba oporowa regulowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 728740 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197166586 | |
| Numer producenta | 728740 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |