Kuorintapihdit, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 728740 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
346 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri pun.
Leukojen/kidan muoto suora
Leukojen/kidan asento taivutettu
Leukojen/kidan malli hammastetut
Leukojen/kidan materiaali kromivanadiiniterästä
Soveltuu johto (ulkohalkaisija)
Halkaisija maks., johto (ulkohalkaisija) 5 mm
Säätö manuaalinen
Malli 2K-varsi
Materiaali, kahva muovia
Sisältö yksittäisosa
Tuotetyyppi kuorintapihdit
Ominaisuudet välyksetön; Säädettävä rajoitinruuvi
Materiaali erikoistyökaluteräs
Pinta kiiltävä
Valmistusmenetelmä muottiintaottu; öljykarkaistu
Pituus yhteensä L 160 mm
Varsi/kahva kahva

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728740 160
EAN / GTIN 4045197166586
Valmistajan numero 728740 160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taivutetut leuat, V-muotoiset terät (ulko-⌀ enintään 5 mm). Matala nivel, välyksetön liike ja aukaisujousi. Säätöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten.
Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin