{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nastavení | ruční | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené; Prizmatické | |
| Barva | červená; Stříbrná | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání; Bez vůle; Nastavitelný dorazový šroub | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728740 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197166586 | |
| Číslo výrobce | 728740 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |