Szczypce montażowe z zaciskiem, odgięte o 25°, długość całkowita: 240mm

Nr art.: 727960 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita L 240 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Kolor Srebrna
Kształt szczęk bardzo smukłe; wygięty
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 25 stopni
Długość szczęk 50 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Materiał, uchwyt metal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się; stal nierdzewna
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727960 240
EAN / GTIN 4045197379931
Numer producenta 727960 240
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo długie, wąskie szczęki z odgiętymi końcówkami. Uchwyty nożycowe i mechanizm samoczynnego ustalania położenia. Szczęki chwytne ząbkowane.
szczęki odgięte o około 25°.

Zastosowanie:

Do samoczynnego przytrzymywania drobnych elementów i drucików n p. podczas lutowania, kiedy obie ręce muszą być wolne.

Materiał:

Stal nierdzewna.