{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Kolor | Srebrna | |
| Kształt szczęk | bardzo smukłe; wygięty | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 25 stopni | |
| Długość szczęk | 50 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Materiał, uchwyt | metal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Samozaciskające się; stal nierdzewna | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 727960 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197379924 | |
| Numer producenta | 727960 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |