Montažna stezna kliješta s preklopnom račnom, savijena pod kutom od 25° 240 mm

Artikl br.: 727960 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 240 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina čeljusti 50 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727960 240
EAN / GTIN 4045197379931

Opis

Izvedba:

S posebno dugačkim, uskim čeljustima, čiji su krajevi pod kutom odn. savijeni. Izvedba u obliku škara s preklopnom račnom. Zahvatne plohe su nazubljene.
Stezne čeljusti savijene pod kutom od oko 25°.

Upotreba:

Ova kliješta služe za automatsko pridržavanje manjih dijelova i žica, tako da su npr. kod lemljenja obje ruke slobodne za rad.

Materijal:

Nehrđajući čelik.