Monteringsklämtång med spärrfunktion, vinklad 25° 240 mm HOLEX

Article no.: 727960 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
263 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 240 mm
Material Rostfritt stål, INOX
käftlängd 50 mm
Produktslag Klämtång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 727960 240
EAN / GTIN 4045197379931

Beskrivelse

Utförande:

Med extra långa, smala käftar försedda med vinklade resp. böjda spetsar. Skänklar med saxgrepp och spärrfunktion. Tandade gripytor.
Backarna vinklade ca 25°.

Användningsdata:

Denna tång används för självlåsande fasthållning av små delar och trådar, så att båda händerna är fria vid t.ex. lödningsarbeten.

Material:

Rostfritt stål.