Puristuspihdit, lovikiinnitin, 25° taivutetut 240 mm

Tuote nro.: 727960 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 240 mm
Raaka-aine INOX
Leuan pituus 50 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727960 240
EAN / GTIN 4045197379931

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, kapeat leuat, joiden päät on taitettu tai taivutettu. Saksenomaiset kahvat ja lovikiinnitin. Hammastetut tartuntapinnat.
Leuat taivutettu noin 25°.

Käyttö:

Nämä pihdit kiinnittävät itsetoimisesti pienet osat ja johtimet, jolloin esim. juotettaessa voidaan käyttää kumpaakin kättä.

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä.