• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Monteringsklämtång med spärrfunktion, vinklad 25°, totallängd: 200mm

Art-nr.: 727960 200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
650 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
Material Rostfritt stål, INOX
käftlängd 50 mm
Produktslag Klämtång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 727960 200
EAN/GTIN 4045197379924
Tillverkarens nummer 727960 200
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med extra långa, smala käftar försedda med vinklade resp. böjda spetsar. Skänklar med saxgrepp och spärrfunktion. Tandade gripytor.
Backarna vinklade ca 25°.

Användningsdata:

Denna tång används för självlåsande fasthållning av små delar och trådar, så att båda händerna är fria vid t.ex. lödningsarbeten.

Material:

Rostfritt stål.