Forceps pentru montaj cu clemă opritoare, înclinat la 25° 200 mm

Cod articol: 727960 200
La cerere
În stoc
544 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea fălcilor 50 mm
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 727960 200
EAN / GTIN 4045197379924

Descriere

Execuţie:

Cu fălci deosebit de lungi, înguste, cu capete îndoite, respectiv curbate. Braţe cu mânere de foarfece şi clemă opritoare. Suprafeţe de prindere striate.
Fălci înclinate la cca. 25°.

Aplicaţie:

Acest cleşte serveşte la fixarea automată a pieselor mici şi a sârmelor astfel încât, de ex. la lipire, ambele mâini sunt libere pentru lucru.

Material:

Oţel inoxidabil.