Montážní svěrné kleště se západkami, vyhnuté o 25°, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 727960 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka L 200 mm
Povrch chromované; leštěné
Barva Stříbrná
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut; velmi úzké
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 25 stupeň
Délka čelistí/svěrné čelisti 50 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Typ kloubu Protažený kloub
Materiál, rukojeť kov
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Samosvornost; nerez
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727960 200
EAN / GTIN 4045197379924
Číslo výrobce 727960 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se zvlášť dlouhými úzkými čelistmi, jejichž konce jsou zalomené resp. vyhnuté. Ramena s nůžkovou rukojetí a západkami pro samočinné sevření. Zachycovací plochy vrubované.
Čelisti cca 25° zalomené.

Použití:

Tyto kleště slouží k samostatnému sevření drobných dílů a drátů, takže např. při letování zůstávají obě ruce volné.

Materiál:

Nerezová ocel.