Szczypce okrągłe dla elektroników, Długość całkowita: 135mm

Nr art.: 727175 135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
236 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 135 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość główki 10 mm
długość szczęk 20 mm
Rodzaj produktu Szczypce okrągłe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666
Numer producenta 727175 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i śrubą zagłębioną równo z powierzchnią. Podwójna sprężyna dla łatwiejszej obsługi. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego, spełniające wymagania ESD.
Długie, okrągłe szczęki z precyzyjnym zaostrzeniem.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana na maszynach CNC dla zapewnienia niezwykle dokładnych tolerancji.