Elektronikrundtång, totallängd: 135mm

Article no.: 727175 135
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
240 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 135 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
huvudbredd 10 mm
käftlängd 20 mm
Produktslag Rundtång

Identification & Classification

Artikkelkode 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666
Manufacturer number 727175 135
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsbearbetat med slimmad form. Mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbel fjäder för enkel hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material, ESD-lämpligt.
Långa, runda käftar med fina spetsar.

Material:

CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.