Okrúhle kliešte na elektroniku 135

Č. pol.: 727175 135
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 135 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka hlavy 10 mm
Dĺžka čeľustí 20 mm
Druh produktu Okrúhle kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727175 135
EAN/GTIN 4045197976666

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu, vhodné pre ESD.
Dlhé okrúhle čeľuste s jemnými hrotmi.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, CNC obrábaná, pre extrémne presné tolerancie.