Elektroniikka-asentajan pyöröpihdit 135 mm

Tuote nro.: 727175 135
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 135 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pään leveys 10 mm
Leuan pituus 20 mm
Tuotetyyppi Pyöröpihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666

Kuvaus

Malli:

Tarkasti työstetty kapea malli. Pinta himmeäksi puhallettu, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia, ESD-soveltuvat.
Pitkät ja pyöreät leuat ja terävät kärjet.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, CNC-työstetty, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript