Apvalios replės elektronikai 135 mm

Prekės Nr.: 727175 135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 135 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 10 mm
Žiaunų ilgis 20 mm
Produkto rūšis Apvalios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Paviršius matinis, su įmontuotu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba spyruoklė patogesniam naudojimui. Antistatiniai 2K rankenų apvalkalai, tinka ESD.
Ilgos, apvalios žiaunos smulkiomis viršūnėmis.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, kaldintas ir apdirbtas CNC tikslioms tolerancijos riboms išlaikyti.