Ukośne szczypce tnące do elem. elektr., SFW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726670 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Część opisana Griffschale oben; Griffschale unten
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Położenie szczęk odsadzone
Szerokość szczęk 10 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut miedziany
Średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1,5 mm
Skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości antystatyczna
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 125 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726670 125
EAN / GTIN 4062406133689
Numer producenta 726670 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62−64 HRC). Matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.