Elektroniksnedavbitare 125 mm

Art-nr: 726670 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Mycket liten fas

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Mycket liten fas
huvudbredd 10 mm
skärlängd 10 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,5 mm
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (62−64 HRC)
Material CNC-bearbetat specialverktygsstål
Yta mattblästrat
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726670 125
EAN/GTIN 4062406133689

Benämning

Utförande:

Precisionsbearbetat med slimmad form. Induktionshärdade skär (62−64 HRC). Bländfri yta, mattblästrad med infälld led och försänkt skruv. Dubbel utbytbar fjäder för enkel hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material. ESD-lämplig.

Material:

CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.