{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 125 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | labai maža nuosklemba | |
Galvutės plotis | 10 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 10 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (62−64 HRC) | |
Medžiaga | CNC apdirbtas specialusis įrankių plienas | |
Paviršius | matinis | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726670 125 | |
EAN / GTIN | 4062406133689 |