Cleşte cu tăiş oblic pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 726670 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
Nuanță, albastru Albastru noapte
Partea descrisă Griffschale oben; Griffschale unten
Zona de protecție ESD (EPA) da
Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Culoarea albastru; portocaliu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lăţime fălci/gură 10 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Diametru min., Sârmă de cupru 0,2 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1,5 mm
Mini teşitură Contur foarte fin
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici antistatic
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 125 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726670 125
EAN / GTIN 4062406133689
Număr producător 726670 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Tăişuri călite prin inducţie (62 − 64 HRC). Suprafaţă fără efect de orbire, sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.