{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | vrlo fina oštrica | |
Širina glave | 10 mm | |
Duljina rezne oštrice | 10 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (62 − 64 HRC) | |
Materijal | Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju | |
Površina | zagasitog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726670 125 | |
EAN / GTIN | 4062406133689 |