Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® z zaciskiem do drutu, SFW, długość całkowita: 125Hmm

Nr art.: 726650 125H
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
319 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Super Knips®
Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Kolor Niebieskie; Czerwony
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 9 mm
Szerokość szczęk 13,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut miedziany
Średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
Średnica min., Drut (twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1,6 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 0,6 mm
Skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 9 mm
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia; z zaciskiem do drutu
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita L 125 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726650 125H
EAN / GTIN 4003773065081
Numer producenta 78 91 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.