Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® s držákem drátů, SFW, Celková délka: 125Hmm

Artiklové číslo: 726650 125H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Super Knips®
Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Barva Modrá; červená
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 9 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 13,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (tvrdý); Měděný drát
Průměr min., Měděný drát 0,2 mm
Průměr min., Drát (tvrdý) 0,2 mm
Průměr max., Měděný drát 1,6 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 0,6 mm
Zkosení břitu Velmi jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 9 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; S držákem drátů
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 9654
Celková délka L 125 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726650 125H
EAN / GTIN 4003773065081
Číslo výrobce 78 91 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.