Elektroniksidavbitare Super Knips® med trådhållare 125H mm

Art-nr: 726650 125H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
174 styck i lager
  • Skärfas: SFW
  • Material: Specialverktygsstål

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
Skärfas SFW
Material Specialverktygsstål
huvudbredd 13,5 mm
skärlängd 9 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta brunerad
med returfjäder Ja
med trådhållare Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726650 125H
EAN/GTIN 4003773065081
Tillverkarens nummer 78 91 125

Benämning

Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.