Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică cu clemă, SFW, Lungimea totală: 125Hmm

Cod articol.: 726650 125H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Super Knips®
Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Culoarea albastru; roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 9 mm
Lăţime fălci/gură 13,5 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de cupru
Diametru min., Sârmă de cupru 0,2 mm
Diametru min., Sârmă (tare) 0,2 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1,6 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 0,6 mm
Mini teşitură Contur foarte fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 9 mm
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare; cu clemă
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 9654
Lungimea totală 125 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726650 125H
EAN / GTIN 4003773065081
Număr producător 78 91 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap subţire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.