{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Hovedbredde | 13,5 mm | |
Skærlængde | 9 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Skæreeffekt, ståltråd middelhård | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Overflade | bruneret | |
med returfjeder | ja | |
med trådholder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726650 125H | |
EAN/GTIN | 4003773065081 | |
Producentnummer | 78 91 125 |