Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® z zaciskiem do drutu, KW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726640 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 13,5 mm
Norma DIN ISO 9654
Średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
Średnica min., Drut (średnio twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 1,2 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1,6 mm
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 9 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia; z zaciskiem do drutu
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726640 125
EAN / GTIN 4003773043799
Numer producenta 78 71 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.