Elektronikskævbider Super Knips® med trådholder 125 mm

Art.-nr.: 726640 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Special-værktøjsstål

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skærefas Uden facet
Materiale Special-værktøjsstål
Hovedbredde 13,5 mm
Skærlængde 9 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade bruneret
med returfjeder ja
med trådholder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726640 125
EAN/GTIN 4003773043799
Producentnummer 78 71 125

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfjeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.