• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektroniksidavbitare Super Knips® med trådhållare, KW, totallängd: 125mm

Art-nr.: 726640 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
140 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärfas: KW
  • Material: Specialverktygsstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
Skärfas KW
Material Specialverktygsstål
huvudbredd 13,5 mm
skärlängd 9 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta brunerad
med returfjäder Ja
med trådhållare Ja
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 726640 125
EAN/GTIN 4003773043799
Tillverkarens nummer 78 71 125
Tillverkare/ansvarig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.