Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® s držákem drátů, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726640 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Super Knips
Označení výrobce Elektronik-Seitenschneider Super Knips® mit Drahthalter, KW
Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Šířka čelistí/svěrné čelisti 13,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké
Vhodné pro Drát (měkký); Měděný drát; Drát (středně tvrdý)
Průměr min., Drát (měkký) 0,2 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,2 mm
Průměr max., Drát (měkký) 1,6 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 1,2 mm
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 9 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; S držákem drátů
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 9654
Celková délka L 125 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726640 125
EAN / GTIN 4003773043799
Číslo výrobce 78 71 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.