Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® s držiakom drôtu 125

Č. pol.: 726640 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Špeciálna nástrojová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Zábrus bez fazety
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Šírka hlavy 13,5 mm
Dĺžka britov 9 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch černené
s otváracou pružinou Áno
s držiakom drôtu Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726640 125
EAN/GTIN 4003773043799
Číslo výrobcu 78 71 125

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.