Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, KW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726620 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 235 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Specjalna stal narzędziowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Specjalna stal narzędziowa
szerokość główki 13,5 mm
długość robocza 9 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
powierzchnia czerniona
ze sprężyną rozwierającą tak
z zaciskiem do drutu nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Numer producenta 78 61 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

nadają się również do cięcia kabli światłowodowych.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.