Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, KW, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 726620 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
437 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 140 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 15,7 mm
Długość szczęk 12,3 mm
Norma DIN ISO 9654
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
średnica min., Drut (średnio twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 1,4 mm
Średnica maks., Drut miedziany 2,1 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 12,3 mm
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726620 140
EAN / GTIN 4003773081685
Numer producenta 78 61 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

nadają się również do cięcia kabli światłowodowych.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.