Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, KW, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 726620 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.578 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Posebno orodno jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Posebno orodno jeklo
Širina glave 13,5 mm
Dolžina rezila 9 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina brunirani
z odpiralno vzmetjo Da
z držalom za žico Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 726620 125
EAN/GTIN 4003773035404
Številka proizvajalca 78 61 125
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Uporaba:

Primerne tudi za rezanje kablov z optičnim vodnikom.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.