Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® 125 mm

Prekės Nr.: 726620 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 363 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos
  • Medžiaga: Specialusis įrankinis plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Galvutės plotis 13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 9 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Paviršius juodintas
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Gamintojo numeris 78 61 125

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Paskirtis:

Taip pat tinka stiklo pluošto laidų (šviesolaidžio) kirpimui.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.