Alicate de corte lateral para eletrónica Super Knips®, KW, comprimento total: 125

N.º do artigo: 726620 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço especial para ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço especial para ferramentas
Largura da cabeça 13,5 mm
Comprimento da lâmina 9 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Superfície brunido
com mola de abertura sim
com suporte de fio não
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 726620 125
EAN/GTIN 4003773035404
Número do fabricante 78 61 125
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Cabeça fina com arestas de corte esmeriladas de precisão, com chanfro fino. Pegas com mangas multicomponentes, com mola de abertura.

Vantagem:

Também adequado para cortar cabos de fibra ótica (cabos de fibra ótica).

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Ferramenta especial de aço, polido.