{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość całkowita | 115 mm | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| skos ostrza | Bez łysinki | |
| materiał | Stal na łożyska kulkowe | |
| szerokość główki | 11 mm | |
| długość robocza | 14 mm | |
| do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| kształt główki | ostre | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
| metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | |
| powierzchnia | polerowane do lustrzanego połysku | |
| ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
| Numer artykułu | 726437 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773031901 | |
| Numer producenta | 77 42 115 ESD | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |