{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Bisel de corte | Sin filo cortante | |
| Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
| Longitud total L | 115 mm | |
| Aptitud para | Alambre (semiduro); Alambre de cobre | |
| Anchura de mordazas/boca | 11 mm | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Forma punta | De punta | |
| Diámetro mín., Alambre de cobre | 0,3 mm | |
| Diámetro mín., Alambre (semiduro) | 0,3 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (semiduro) | 0,8 mm | |
| Diámetro máx., Alambre de cobre | 1,3 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Longitud filos, Función de corte | 14 mm | |
| Color | gris; negro | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Función de corte; Sin juego | |
| Superficie | Con pulido especular | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 726437 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773031901 | |
| Número del fabricante | 77 42 115 ESD | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |