Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, špičatá hlava, KW, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 726437 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Vysoce výkonná kuličková ložisková ocel
Celková délka L 115 mm
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 11 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Norma DIN ISO 9654
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Průměr min., Měděný drát 0,3 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,3 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 0,8 mm
Průměr max., Měděný drát 1,3 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 14 mm
Barva Šedá; Černá
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Bez vůle
Povrch Leštěný
Výrobní proces Kalené
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Číslo výrobce 77 42 115 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. Vhodné pro ESD.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.