Pince coupante diagonale pour l'électronique, polie miroir, tête pointue 115 mm

Réf.: 726437 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein
  • Matériau: Acier pour roulements à billes

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 115 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Matériau Acier pour roulements à billes
Largeur tête 11 mm
Longueur de coupe 14 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Forme de la tête pointue
Norme DIN ISO 9654
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Surface polie miroir
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Réf. fabricant 77 42 115 ESD

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière robuste, entrepassée et sans jeu. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Gaine multimatière noire/grise, conductrice. ESD.

Utilisation:

Pour travaux de coupe fins, p ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, taillants trempés par induction.