Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa appuntita 115 mm

Codice art.: 726437 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio per cuscinetto a sfere

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio per cuscinetto a sfere
Larghezza della testa 11 mm
Lunghezza tagliente 14 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Forma della testa a punta
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Codice del produttore 77 42 115 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Doppia molla priva di attrito per un'apertura dolce e uniforme. Manici neri/grigi a più componenti, in materiale antistatico. Idoneo ESD.

Uso:

Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.